地震監視用振動検出器デジタルモニタセット
XYZの3方向ベクトル合成した振動加速度を4-20mA出力します。
デジタルモニター2590Bにて表示と警報出力を行います。
リアルタイム出力、ピークホールド出力切替可。
用途
地震発生時のプラント設備の安全停止用に。
地震発生時の避難基準に。
上下水道、ガスラインの緊急遮断用に。
フィルター
地震発生時の避難基準に。
上下水道、ガスラインの緊急遮断用に。
HPF:0.25Hz(-3dB±0.5dB)
LPF:2Hz(-3dB±0.5dB)
減衰特性:-6dB/OCT
出力形式
LPF:2Hz(-3dB±0.5dB)
減衰特性:-6dB/OCT
リアルタイム出力:検出した振動値をリアルタイムで出力します。
ピークホールド出力:設定した時間内のピーク値を出力します。
(1~10秒に設定可能)
トラスコ品番449-3541
質量(kg)約1
測定範囲0~400gal
出力DC4-20mA/0-400gal
電源DC24V、1A以下
構造アルミダイキャスト IP65
外形寸法100×140×80(突起物除く)
検出器3軸加速度センサ 感度:300mV/(9.8m/s2)
周波数範囲(Hz)0.25~2
使用温湿度範囲0~70℃、45~85% RH 結露なきこと
内容量1セット
ピークホールド出力:設定した時間内のピーク値を出力します。
(1~10秒に設定可能)