消棒miny

消棒miny モリタ防災テック
(1件のレビュー)

二酸化炭素の消火薬剤を使用しているため、火災後の早期復旧が可能です。
すっきりとしたデザインで置く場所を選びません。
電子機器の初期消火に最適です。

用途電気製品、電子機器、バッテリー火災 仕様火災見舞金保険付 トラスコ品番447-5909 材質スチール、樹脂 高さ(mm)200 質量(g)450 種類薬剤/二酸化炭素 放射時間約12秒 薬剤量(kg)0.06 内容量1本
注意
※油には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89715665 MS-MIN
6,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89715665
2016-03-24
用途:
可燃物近辺での溶接作業
株式会社髙輝工業 様 (建設業・工事業)

もう少しロック解除がわかりやすく書かれているといいと思います。緊急時にあわてていると解除しにくいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする