Matex
バルブ用万能グランドパッキン
色
黒
長さ(m)
3
内容量
1巻
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
6.5
8
9.5
10
11
12.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89724406
8530-10.0-3M
442-3127
10
10
359
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89724415
8530-11.0-3M
442-3135
11
11
418
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89724424
8530-12.5-3M
442-3143
12.5
12.5
540
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89724433
8530-6.5-3M
442-3151
6.5
6.5
152
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
89724442
8530-8.0-3M
442-3160
8
8
230
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89724451
8530-9.5-3M
442-3178
9.5
9.5
324
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください