曜日別特売

蒸気用ユニオンガスケット

蒸気用ユニオンガスケット - Matex蒸気用ユニオンガスケット - Matex蒸気用ユニオンガスケット - Matex蒸気用ユニオンガスケット - Matex蒸気用ユニオンガスケット - Matex蒸気用ユニオンガスケット - Matex
(5件のレビュー)

耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる
応力緩和(面圧低下)が少ない
シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる

特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性厚さ(mm)1.5使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)最高使用圧力(MPa)25.9内容量1枚
注意
※酸化性酸系、酸化性塩系、ハロゲン化合物系、支燃性ガス系等には、ご使用できません。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897247741500-1.5-UNION-10A10
オープン
619
681(税込)
当日出荷
897247831500-1.5-UNION-15A15
オープン
699
769(税込)
当日出荷
897247921500-1.5-UNION-20A20
オープン
829
912(税込)
当日出荷
897248011500-1.5-UNION-25A25
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
897248171500-1.5-UNION-32A32
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
897248261500-1.5-UNION-40A40
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
897248351500-1.5-UNION-50A50
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
897248441500-1.5-UNION-65A65
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897248531500-1.5-UNION-8A8
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89724792
2026-01-14
用途: 蒸気配管のユニオンへ
サービス業

機械の振動で配管がよく揺れてユニオンが緩みドレンがポタポタ落ちてました。硬めのユニオンガスケット使っているとどうして増し締め出来ずもドレンが漏れてました。先ずは機械の振動を揺れないようにしてからこちらの品物を買って試してみました。硬めのガスケットより締め付けで潰れていく感触がわかりました。硬めのガスケットよりこちらの品物はユニオンの締め付けは強いと思います。
漏れは止まりました。締め付けで幾分潰れてますが、違う所の配管修理入ったりして緩め締めして 3回くらい再使用出来てます。
まだあと3回くらい使えそうです。

対象商品 : 89724774
2024-02-13
用途: 配管の修理
株式会社 鋼商製造業

田舎なので、手に入り助かりました。
納品スピードも速く、工場が止まらず、助かりました。

対象商品 : 89724783
2022-07-25
用途: 熱処理用パッキン
製造業

短納期と小ロットで購入できるのはありがたいです。650℃でも酸素のない環境であれば使用できました。

対象商品 : 89724783
2022-06-24
用途: 高温ガス中のパッキン
製造業

思ったよりもやわらかくもろい印象。
使い方を間違えてしまい、3枚卸のように
複数枚に分かれてしまった。

対象商品 : 89724801
2018-02-14
用途: 配管の修理・接続
製造業

町内のホームセンター取り扱いがありませんし業者は部品取り寄せで時間がかかりますが、今回即日発送で翌日に入荷後すぐに配管修理が出来、蒸気漏れもなく満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする