Matex
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン
色
灰
長さ(m)
3
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89724957
8515-10.0-3M
10
10
378
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89724966
8515-12.5-3M
12.5
12.5
579
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89724975
8515-6.5-3M
6.5
6.5
165
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89724984
8515-8.0-3M
8
8
245
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89724993
8515-9.5-3M
9.5
9.5
343
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください