Matex
汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン
色
黒
長さ(m)
3
内容量
1巻
注意
※旧品番5500Lの後継品になります。ただし、品番変更のみで仕様内容については変更はありません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89725002
5500S-10.0-3M
442-3011
10
10
430
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89725011
5500S-11.0-3M
442-3020
11
11
513
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89725027
5500S-12.5-3M
442-3038
12.5
12.5
610
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89725045
5500S-8.0-3M
442-3054
8
8
280
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89725054
5500S-9.5-3M
442-3062
9.5
9.5
390
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31273824
5500S-6.5-3M
442-3046
6.5
6.5
187
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89725036
5500S-6.5-3M
442-3046
6.5
6.5
187
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください