セーバーソーブレード 金属用

セーバーソーブレード 金属用 MPS セーバーソーブレード 金属用 MPS セーバーソーブレード 金属用 MPS セーバーソーブレード 金属用 MPS セーバーソーブレード 金属用 MPS セーバーソーブレード 金属用 MPS セーバーソーブレード 金属用 MPS セーバーソーブレード 金属用 MPS

適合機種全メーカーに対応 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 内容量1パック
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
有効刃長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
4401 89725517
4401 89725517
89725517 4401 150 130 442-5341 100 18
オープン
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷

返品不可
4402 89725526
4402 89725526
89725526 4402 200 180 442-5367 136 18
オープン
2,698
2,968 (税込)
翌日出荷
4408 89725535
4408 89725535
89725535 4408 150 130 442-5375 129 14
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷

返品不可
4415 89725544
4415 89725544
89725544 4415 200 180 442-5383 135 14
オープン
1,298
1,428 (税込)
翌日出荷

返品不可
4416 89725553
4416 89725553
89725553 4416 230 210 442-5391 158 14
オープン
1,398
1,538 (税込)
翌日出荷

返品不可
4420 89725562
4420 89725562
89725562 4420 300 280 442-5405 202 18
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

返品不可
4422 89725571
4422 89725571
89725571 4422 300 280 442-5413 205 14
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷

返品不可
4429 89725587
4429 89725587
89725587 4429 230 210 442-5421 158 18
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする