曜日別特売
4416 セーバーソーブレード 金属用 MPS[切削工具] 89725553

4416 セーバーソーブレード 金属用 MPS[切削工具] 89725553
4416 セーバーソーブレード 金属用 MPS[切削工具] 89725553

セーバーソーブレード 金属用

商品レビューを投稿する
返品不可
全長(mm)230
有効刃長(mm)210
山数14
内容量1パック注文コード89725553品番4416
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398
全長(mm)
230
有効刃長(mm)
210
トラスコ品番
442-5391
質量(g)
158
山数
14
適合機種
全メーカーに対応
材質
バイメタルハイス
厚さ(mm)
0.9
切断能力(mm)
ステンレス鋼材/1.8~2.5、非鉄金属鋼材/2~8、鋼材/2~4、鋼管/2.0~4.0、鉄板/2~4、鋳鉄管/2~8、パレット/3~180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする