ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
色
白
材質
ポリオレフィンフィルム
使用温度範囲(℃)
-40~+120
厚さ(μm)
80
粘着剤
アクリル系
使用環境
屋内使用
用紙サイズ
A4
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87002885
TAGN17L-9372
1袋(1900枚)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
87002894
TAGN1L-9372
1袋(5400枚)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
87002912
TAGN30L-9372
1袋(25枚)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
87002921
TAGN33L-9372
1袋(5040枚)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
360°ラベル
参考になった
参考になった