わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>電源(V)DC3(単4乾電池×2本)校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正質量(g)約125使用温度(℃)0~40(結露しないこと)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30