3日間食糧セット

3日間食糧セット アルパインエア
(2件のレビュー)

3人×3日間の計27食分が取手の付いた箱に入っており、災害時に配布をする際に便利なセットです。
調理の必要はなく、お湯または水を直接容器の中に注ぐだけで美味しく召し上がれる、飽きのこない7品目9缶入りです。
常温(5℃~35℃)で10年保存の、コストパフォーマンスに優れた非常食です。

セット内容
穀物5種類入り温シリアル(369kcal/100g)1缶
牛乳入り蜂蜜りんごシリアル(382kcal/100g)2缶
野菜入り・マッシュルームピラフ(362kcal/100g)2缶
ミネストローネ・スープ(367kcal/100g)1缶
トマトマッシュルームスパゲッティ(355kcal/100g)1缶
野菜チリ(365kcal/100g)1缶
ミックス豆スープ(368kcal/100g)1缶
保存期間(年)10 外形寸法(mm)120×103 内容量1箱(27個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89552994 BSSS0079
21,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89552994
2019-08-01
用途:
非常用の備蓄として

これと水があれば3人で3日間しのげます。10年保存が可能でコンパクトで場所も取らず、取って付きで持ち出しにも便利そうです。気に入ったので、自宅用にも購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
89552994
2018-10-31
用途:
企業、非常時用

これと水さえ有れば、3人で3日はしのげるので、天災が多い昨今では、
必要なセットだと思う。意外とコンパクト

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする