コクヨ コクヨの 防災用品 コクヨの 避難用品 コクヨの 非常用袋・セット 非常持出しバッグ ソフトラージタイプ 日本防炎協会認定品 非常持出しバッグ ソフトラージタイプ 日本防炎協会認定品 注文コード 防災協会認定タイプ。 材質(本体)ナイロン、(樹脂パーツ)POM 色黒 外形寸法(mm)295×125×300 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DRK-HS21D 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89553773 DRK-HS21D ¥4,400 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 避難用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 衛生のミカタ(4人分 3日間の感染対策も考えた非常用トイレセット) 谷沢製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ペット用防災15点セット 犬用 アイリスオーヤマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ ペット用防災15点セット 猫用 アイリスオーヤマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 防犯・防災 避難持出8点セット 2375061 CRECOTE 税込¥5,938 ¥5,398 バスケットへ 防災セット (災害対策30点 & 電動ポンプ内蔵エアベッドセット) YAMAZEN(山善) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 難燃生地の保管庫 トートタイプ ヒラカワ 税込¥4,378 ¥3,980 バスケットへ 防災リュック コンロ+ボンベセット アイリスオーヤマ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 防災リュック ヘルメットセット アイリスオーヤマ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 防災リュック 寝具セット アイリスオーヤマ 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 防災リュック 衛生用品セット アイリスオーヤマ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 防災リュック 防災小型家電セット アイリスオーヤマ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 防災リュック ビッグリュック EVERSAFE 税込¥5,058 ¥4,598 底まで開く防災リュック ターポリン EVERSAFE 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 防災リュック ドライバッグ EVERSAFE 税込¥7,038 ¥6,398 30点防災セット EVERSAFE 税込¥6,488 ¥5,898 防災士監修 防災寝袋5点セット 寝袋 アイマスク アルミシート 耳栓 エア枕 YAMAZEN(山善) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 【防災士監修】自分で足せる!大容量防災リュック アイリスオーヤマ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) アイリスオーヤマ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 【防災士監修】防災家電ボックス アイリスオーヤマ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 【防災士監修】断水対策ボックス アイリスオーヤマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品避難用品非常用袋・セット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「避難用品」にはこんなカテゴリがあります 保護具 非常用袋・セット 寝袋・毛布 その他避難用品 シェアする マイページ 最近見た商品