直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 反射笠付器具 器具本体
電圧(V)100~242
適合(ガード)FK41533
タイプLDL40 1灯用
起動形式LT9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
内容量1台
直管型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25887478 | NNF41030JLT9/LDL40SN1925 | 46899738 | NNF41030JLT9/LDL40SN1925K |
![]() |
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 | Panasonic(パナソニック) | 1セット | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |