LED誘導灯 器具本体

LED誘導灯 器具本体 Panasonic(パナソニック)

定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、電池内蔵型、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付 形式防湿型・防雨型(HACCP兼用) 交換目安(ランプ)60000時間 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 内容量1台
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89520426 FW11337LE1 2 (避難口誘導灯用表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯用表示板)FK10016、FK10017、FK10018 C級(10形)、片面型 カバー/アクリル(クリア) 一般型(20分間)、壁直付型
57,600
 
 
取扱い終了
89520435 FW21337LE1 2.6 (避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯用表示板)FK20016、FK20017、FK20018 B級・BL形(20B形)、片面型 カバー/アクリル(クリア) 一般型(20分間)、壁直付型
68,100
 
 
取扱い終了

返品不可
89520444 FW42337LE1 3.5 (避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯用表示板)FK20016、FK20017、FK20018 B級・BH形(20A形)、片面型 カバー/アクリル(クリア) 一般型(20分間)、壁直付型
86,600
 
 
取扱い終了

返品不可
89520453 JF11347LE1 1.9 (避難口誘導灯用表示板)FK10000、FK10005、(通路誘導灯用表示板)FK10016、FK10017、FK10018 C級(10形)、片面型 枠/ステンレス(クリア塗装)、パネル/アクリル(クリア) 一般型(20分間)、壁埋込型(防噴流型)
78,500
 
 
取扱い終了

返品不可
89520462 JF21347LE1 2.6 (避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯用表示板)FK20016、FK20017、FK20018 B級・BL形(20B形)、片面型 枠/ステンレス(クリア塗装)、パネル/アクリル(クリア) 一般型(20分間)、壁埋込型(防噴流型)
93,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89520426 FW11337LE1 03745186 FW11337CLE1 FW11337CLE1 防水・HACCP兼用C級壁直付 Panasonic(パナソニック) 03745186 防水・HACCP兼用C級壁直付 Panasonic(パナソニック) 1台 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする