蛍光灯ベースライト(埋込型)非常用照明器具

蛍光灯ベースライト(埋込型)非常用照明器具 Panasonic(パナソニック)

電圧(V)100~242 長さ(mm)1274 電池FK748 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89521844 FSG61095SWF9/FHF63EN-GA x 1 61 63形×1 本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板・ルーバ/鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装) リニューアル専用イージーアップ埋込型、マルチコンフォートルーバタイプ 非常時63形G-Hf蛍光灯点灯(1960Lm)・63形G-Hf蛍光灯1灯
99,500
 
 
取扱い終了
89521835 FSG61090SWF9/FHF63EN-GA x 1 61 63形×1 本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射高拡散白色粉体塗装) リニューアル専用イージーアップ埋込型、プレーンタイプ 非常時63形G-Hf蛍光灯点灯(1960Lm)・63形G-Hf蛍光灯1灯
88,500
 
 
取扱い終了
89521853 FSG42725AVPH9/FHF32EXNH x 2 91 32形×2 本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) リニューアル専用下面開放タイプ 非常時32形Hf蛍光灯1灯点灯(2110Lm)/非常時40形白色蛍光灯(50%)1灯点灯・32形Hf蛍光灯2灯/40形白色蛍光灯2灯
89,000
 
 
取扱い終了
89521862 FSG42725AVPN9/FHF32EXN x 2 70 32形×2 本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) リニューアル専用下面開放タイプ 非常時32形Hf蛍光灯1灯点灯(2110Lm)/非常時40形白色蛍光灯(50%)1灯点灯・32形Hf蛍光灯2灯/40形白色蛍光灯2灯
84,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89521844 FSG61095SWF9/FHF63EN-GA x 1 41843333 NNFG42991ZLE9 NNFG42991ZLE9 LDL40X2非常灯埋3800 Panasonic(パナソニック) 41843333 LDL40X2非常灯埋3800 Panasonic(パナソニック) 1個 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする