中高圧セラミックコンデンサ
外装樹脂に、難燃性のエポキシ樹脂を使用しています。 (UL94V-0相当)
定格電圧(V)DC6300
静電容量2200pF
種類セラミックコンデンサ
外径D(Φmm)15以下
寸法F(mm)10.0±1.0
寸法e(mm)3.0以下
厚さT(mm)7.0以下
寸法d(Φmm)0.6±0.05
温度特性E(JIS)
容量許容差(%)-4
動作温度範囲(℃)-25~+85
内容量1箱(100個)
外装樹脂に、難燃性のエポキシ樹脂を使用しています。 (UL94V-0相当)