非常用照明器具(電池内蔵型)

非常用照明器具(電池内蔵型) Panasonic(パナソニック)

ポーチ、屋側、軒下など雨の降りかかる場所に使用でき、耐候性にも優れています。

消費電力(W)25 定格電圧(V)AC100 仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付 幅(mm)Φ320 タイプ壁・天井直付兼用型、30分間タイプ、防雨型 光源非常時20形丸形蛍光灯(55%)点灯・20形丸形蛍光灯1灯(3波長形昼白色) 型式認可番号3AF-20 電池FK647 ランプ全光束(Lm)1300 蓄電池タイプニッケルカドミウム水素蓄電池 非常灯評定番号LAFS-04 内容量1台
注意
※防湿構造ではありませんので湿度の高い場所に使用することはお避けください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
入力電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89521564 FW21551JGL/FCL20ENW18F x 1 本体/鋼板・アルミ(オフホワイト)、グローブ/ガラス(乳白) 0.41
70,400
 
 
取扱い終了
89521573 FW21550JGL/FCL20ENW18F x 1 本体/鋼板・アルミ(グレー)、グローブ/ガラス(乳白) 0.4
66,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする