東洋シャフト
スタンダード 転造30度台形ねじ軸(右ねじ)
タイプ
右ねじ
内容量
1本
全30種類を絞り込む
外径d(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
ピッチ(mm)
選択してください
1.25
1.5
2
3
4
5
6
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
S45C(機械構造用炭素鋼)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
ピッチ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89495987
TMR6R×400
6
4.7
5.5
1.25
S45C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
89495996
TMR8R×500
8
6.0
7.25
1.5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496005
TMR10R×1000
10
7.5
9.0
2
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496014
TMR12R×1000
12
9.5
11.0
2
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89496023
TMR14R×1000
14
10.5
12.5
3
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89496032
TMR16R×1000
16
12.5
14.5
3
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89496041
TMR18R×1000
18
13.5
16.0
4
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496057
TMR20R×1000
20
15.5
18.0
4
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496066
TMR22R×1000
22
16.5
19.5
5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496075
TMR25R×1000
25
19.5
22.5
5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89496084
TMR28R×1000
28
22.5
25.5
5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496093
TMR32R×1000
32
25.5
29.0
6
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89496102
TMR36R×1000
36
29.5
33.0
6
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496111
TMR40R×1000
40
33.5
37.0
6
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496127
TMR16R×1500
16
12.5
14.5
3
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
89496136
TMR18R×1500
18
13.5
16.0
4
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496145
TMR20R×1500
20
15.5
18.0
4
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496154
TMR22R×1500
22
16.5
19.5
5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496163
TMR25R×1500
25
19.5
22.5
5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496172
TMR28R×1500
28
22.5
25.5
5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496181
TMR32R×1500
32
25.5
29.0
6
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496197
TMR36R×1500
36
29.5
33.0
6
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496206
TMR40R×1500
40
33.5
37.0
6
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496215
TMR20R×2000
20
15.5
18.0
4
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89496224
TMR22R×2000
22
16.5
19.5
5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496233
TMR25R×2000
25
19.5
22.5
5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496242
TMR28R×2000
28
22.5
25.5
5
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496251
TMR32R×2000
32
25.5
29.0
6
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496267
TMR36R×2000
36
29.5
33.0
6
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496276
TMR40R×2000
40
33.5
37.0
6
S20C(機械構造用炭素鋼)
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください