曜日別特売

スタンダード ストレートナット(左ねじ)

スタンダード ストレートナット(左ねじ) - 東洋シャフトスタンダード ストレートナット(左ねじ) - 東洋シャフト
(1件のレビュー)
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(ねじ)
ピッチ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3h8(Φmm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
呼び径(ねじ)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89497037STM10L10.58.59.020201TM102
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497046STM12L12.510.511.022221TM122
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497055STM14L14.511.512.522221TM143
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
89497064STM16L16.513.514.528261TM163
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497073STM18L18.514.516.032311TM184
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497082STM20L20.516.518.032311TM204
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
89497091STM22L22.518.019.536401TM225
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497107STM25L25.521.022.536401TM255
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
89497116STM28L28.524.025.544451.5TM285
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497125STM32L32.527.029.044451.5TM326
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
89497134STM36L36.531.033.052491.5TM366
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497143STM40L40.535.037.058571.5TM406
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497152STM45L45.538.041.064621.5TM458
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497161STM50L50.543.046.068671.5TM508
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 旋盤補修用
製造業

ネジ精度も良さそう、同時購入の台形ネジとの合いも良い
バックラッシュも少なくなりそうで好印象です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする