曜日別特売

スタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ)

スタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ) - 東洋シャフトスタンダード 2面カットフランジ形ナット(左ねじ) - 東洋シャフト
種別30度台形ねじ材質BC6(青銅鋳物)タイプ左ねじ内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(ねじ)
ピッチ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3h8(Φmm)
寸法D4(Φmm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
取付穴PCD(mm)
呼び径(ねじ)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89497597ATM10L4.310.58.59.020362452226TM102
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497606ATM12L5.412.510.511.022443052631TM122
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497615ATM14L5.414.511.512.522443052631TM143
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497624ATM16L6.616.513.514.528513563238TM163
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497633ATM18L6.618.514.516.032564063442TM184
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497642ATM20L6.620.516.518.032564063442TM204
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89497651ATM22L6.622.518.019.536615073847TM225
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497667ATM25L6.625.521.022.536615073847TM255
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497676ATM28L9.028.524.025.544765684758TM285
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497685ATM32L9.032.527.029.044765684758TM326
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497694ATM36L9.036.531.033.052846085466TM366
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497703ATM40L11.040.535.037.0589870106076TM406
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497712ATM45L11.045.538.041.06410475106680TM458
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89497721ATM50L11.050.543.046.06810980107085TM508
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする