LEDユニバーサルダウンライト

LEDユニバーサルダウンライト Panasonic(パナソニック)

消費電力(W)28.3 入力電圧(V)100~242 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 種別LED200形 材質灯具/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上)、枠/アルミダイカスト(クールホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.6 平均演色評価数(Ra)85 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 埋込穴(Φmm)150 内容量1台
注意
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89535476 NNN74706WLE9 4000 81.1 2295 広角36 白色
35,800
 
 
取扱い終了
89535485 NNN74716WLE9 3500 81.1 2295 広角36 温白色
35,800
 
 
取扱い終了
89535494 NNN74726WLE9 3000 77.2 2185 広角36 電球色
35,800
 
 
取扱い終了
89535503 NNN74707WLE9 4000 70.1 1985 拡散60 白色
35,800
 
 
取扱い終了
89535512 NNN74717WLE9 3500 70.1 1985 拡散60 温白色
35,800
 
 
取扱い終了
89535521 NNN74727WLE9 3000 67 1895 拡散60 電球色
35,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする