突ぱりクローゼットハンガー

突ぱりクローゼットハンガー 平安伸銅工業
(1件のレビュー)

材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)700~1200 高さ(mm)750~1200 奥行(mm)70 耐荷重(kg)15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89569112 TCH-60
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89569112
2014-07-20
用途:
押入収納

賃貸マンションの押入がクローゼットに早変わりします。
値段も手頃で突っ張り式なのでしっかり固定されて思った以上に洋服が掛けられてとても便利です。
10%OFFの時に購入できてとてもお得でした。
3千円から送料が無料になるのも良心的ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする