Richell(リッチェル) Richell(リッチェル)の 清掃用品 Richell(リッチェル)の 掃除用具 Richell(リッチェル)の バケツ ダスポット バケツ本体 ダスポット バケツ本体 注文コード 材質ポリプロピレン 容量(L)12.8 色グレー 寸法(mm)Φ303×284 サイズ13型 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 36175 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89567231 36175 ¥950 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポリペール 柄付 本体 積水テクノ成型 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ バケツ ホームテイスト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ヤザキ カラーバケツ 矢崎化工 税込¥1,099~ ¥999~ ベルクシリーズ バケツ(フタ) リス 税込¥296~ ¥269~ ベルクシリーズ バケツ(本体) リス 税込¥681~ ¥619~ バケットカーゴ 22L リス 税込¥3,958 ¥3,598 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥989 ¥899 バスケットへ プレスキーワイド Bishamon(スギヤス) 税込¥2,967,800 ¥2,698,000 バスケットへ プレスキ-スタンダード Bishamon(スギヤス) 税込¥2,197,800 ¥1,998,000 バスケットへ 圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター0.75kW 処理能力50kg/h 単相100V Bishamon(スギヤス) 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ 圧縮減容機 プレスキ-ミニ モーター1.5kW 処理能力100kg/h 三相200V Bishamon(スギヤス) 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ プレスキーローラー Bishamon(スギヤス) 税込¥2,417,800 ¥2,198,000 バスケットへ ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 35cm UNGER(ウンガー) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 45cm UNGER(ウンガー) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ウンガーUNGER バイサバーサプロコンプリート 25cm UNGER(ウンガー) 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ イージーワイパー 八ツ矢工業 税込¥681~ ¥619~ スーパークリップ 八ツ矢工業 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 綿ミニモップヘッド 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ アルミズーム 八ツ矢工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ 化繊ミニモップヘッド 八ツ矢工業 税込¥989 ¥899 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具バケツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります ホウキ チリトリ ホウキ・チリトリセット ブラシ モップ ワイパー スポンジ たわし 掃除シート フローリングワイパー ハンディモップ 粘着クリーナー 雑巾・クロス・ふきん 掃除手袋 掃除スリッパ 清掃トング 熊手 掃除ヘラ 溝さらえ バケツ タライ メンテナンスカート 空缶/ペットボトルつぶし器 その他掃除用具 シェアする マイページ 最近見た商品