タオル掛け付ランドリーラック

タオル掛け付ランドリーラック 平安伸銅工業
(2件のレビュー)

材質鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 幅(mm)580~800 高さ(mm)1495 奥行(mm)285 耐荷重(kg)4×2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89569121 TLR-1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89569121
2021-12-03
用途:
洗濯機廻りの収納
株式会社 オートウェーブ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ポールが細めなせいか多少安定性に不安がありますが、それ程重い物を乗せるわけでもないし
価格の面から言えばほぼ満足です。

対象商品:
89569121
2015-08-17
用途:
洗濯機まわりの整理。
サービス業

シンプルで使いやすいと思います。バスケット付きやハンガー掛け付きなど色々な商品がありますが、脱衣室は狭いのでハンガー掛けの作業は部屋でしていますし、バスケットは洗える丈夫なプラスチック製を使っているので、結局これが一番シンプルで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする