パルックボールポーチライト

パルックボールポーチライト Panasonic(パナソニック)

用途
パルックボール専用
壁面・天井面取付専用、一般住宅用(業務用浴場使用不可)
仕様ネジ込み方式、塩害地向け仕様、カバーキャッチ付 種別防湿型・防雨型 材質本体/プラスチック、カバー/アクリル 幅(mm)116 質量(kg)0.9 本体/ホワイト、カバー/乳白 高さ(mm)116 消費電力(W)10 電球D15形パルックボールプレミア蛍光灯1灯(E17)(電球色) 明るさ60形電球1灯相当 出しろ(mm)171 内容量1台
注意
※調光操作不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89751252 HSEW5061E
6,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする