ワラ縄 大巻 2分
|
(3件のレビュー)
天然植物繊維を使用した、環境にやさしい緑化樹用なわです。
天然繊維のため自然に腐食します。
ジュートに比べて長持ちします。
PPロープに比べて伸びにくいです。
用途園芸用なわ。植物の誘引や雪吊り、雪囲いなどに。
長さ(m)130
材質わら
質量(kg)約2.7
質量(g)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約長さ130000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約長さ130m
太さ(mm)6
内容量1巻
注意
※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。
※天然素材のため、寸法が表記サイズと多少異なる場合があります。