アングルキャリーⅡ 大型用

アングルキャリーⅡ 大型用 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

用途コンテナー・段ボール箱等の保管・運搬用台車 積載荷重(kg)150(サイズにより変化します) 荷台寸法(幅)(mm)434 荷台寸法(奥行)(mm)659 床面高さ(mm)105 キャスター3インチ(ナイロン)自在×4 材質コーナー/PP+GF、アングル/PVC又はアルミ 質量(kg)2.86 全高(mm)133 適合コンテナパンコンテナー大型専用 有効寸法(幅)(mm)410 有効寸法(奥行)(mm)635
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89918263 アングルキャリー2 大型用 1個
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918272 アングルキャリー2 大型用 1セット(5個)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナ台車の特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/755/
2022-09-09

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする