岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
買物カゴ MY-25
容量(L)
25
材質
PP
有効内寸(mm)
374×230
外寸(mm)
480×336×259
内寸(mm)
448×304×237
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
色
イエロー
グリーン
グレー
内容量
1セット(20個)
1個
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89922375
買物カゴ MY-25
1個
イエロー
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922384
買物カゴ MY-25
1セット(20個)
イエロー
¥
45,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922393
買物カゴ MY-25
1個
グレー
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922402
買物カゴ MY-25
1セット(20個)
グレー
¥
45,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922411
買物カゴ MY-25
1個
グリーン
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89922427
買物カゴ MY-25
1セット(20個)
グリーン
¥
45,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~