ウェットバキュームクリーナー WS-35
広範囲の汚水回収に最適な強力、大容量タイプ。
抜群の吸引力で汚水を回収します。
キャリーからボディドラムを外すことなく排水ホースを使ってラクに排水できます。
スクイジーの昇降が手元で簡単に操作でき、手軽に作業ができます。
レバーハンドルに近い位置に電源スイッチがあるので操作がしやすいです。
用途広範囲のハードフロア洗浄後の汚水回収。
質量(kg)23
幅(mm)スクイジー:650
消費電力(W)1050
電源AC 100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×895×915
電源コード(m)15
運転音(dB)76
回収容量(L)35
真空度(kPa)最大:19
内容量1台
注意
※泡の出る洗剤を使用の場合は消泡剤をご使用ください。※紙袋対応ではありません。