CONDOR(山崎産業) CONDOR(山崎産業)の 洗剤・除去剤 CONDOR(山崎産業)の 除去剤 CONDOR(山崎産業)の シミ落とし・多用途除去剤 しみとり 水性 しみとり 水性 注文コード 89802307 カーペットの水性汚れ用除去剤です。ジュースやコーヒー、しょうゆなどの染み取りに向いています。 しみとりブラシにタオルを巻きつけたたき出すことで、汚れを簡単にタオルに移行させます。 用途カーペットの水性汚れの除去 質量(g)400 液性アルカリ性 標準使用量適量 内容量1本(380mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C105-00SX-MB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89802307 C105-00SX-MB ¥1,500 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗剤・除去剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クリーナー 1000 1L 5本 クリーンケミカル 税込¥45,263 ¥41,148 バスケットへ トルトルクリーナー レイメイ 税込¥395 ¥359 バスケットへ ディゾルビット100ml 2本セット ドーイチ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カビ取りキング ムース 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ファミラ カビクリーンジェル お掃除キット付き ファミリー・ライフ 税込¥3,991~ ¥3,628~ カビ汚れ除去クリーナー MDR MILDEWスティンアウェイ Amazon 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カビ汚れ除去クリーナー モールドアウェイ Amazon 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 洗浄と撥水コートスプレー アイメディア 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 20L(B.PERFORM RUST) B.PERFORM 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 10L(B.PERFORM RUST) B.PERFORM 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ビーパフォーム ラスト4倍希釈済み 4L(B.PERFORM RUST) B.PERFORM 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 強力カビハイター ツンとしないタイプ つけかえ用 360ml 花王 税込¥318 ¥289 バスケットへ カビとり剤 装栄 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 強力カビハイター ツンとしないタイプ ハンディスプレー 360ml 花王 税込¥417 ¥379 バスケットへ SKカビ除去剤#50 エスケー化研 税込¥7,588~ ¥6,898~ SKカビ除去剤#5 エスケー化研 税込¥12,078~ ¥10,980~ スパクリン(酸性タイプ) ミヤキ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ハッカトル ミヤキ 税込¥2,638~ ¥2,398~ アリストン ミヤキ 税込¥6,048~ ¥5,498~ (1) メタルキング ミヤキ 税込¥6,048~ ¥5,498~ (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品洗剤・除去剤除去剤シミ落とし・多用途除去剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「除去剤」にはこんなカテゴリがあります シミ落とし・多用途除去剤 らくがき落とし 錆取り剤 テープ・シールはがし スケール除去 カビ取り剤 水垢除去剤 シェアする マイページ 最近見た商品