シルバーワイパーワイド(W)B ST ヘッドのみ

シルバーワイパーワイド(W)B ST ヘッドのみ CONDOR(山崎産業)

絞り機能付き水拭き用スポンジワイパー。サビにくく耐久性にも優れたステンレスタイプ。
水絞りはレバー操作でワンタッチ。手を濡らさずに絞れます。
発塵しにくいセルローススポンジを採用。汚れと水をしっかり吸収し、きれいに拭き取ります。

用途床・タイル壁面・ガラスの水ぶき清掃 種類スポンジモップ トラスコ品番438-4270 材質スポンジ/セルロース、プレート/ステンレス 幅(mm)300 全長(mm)300 質量(g)696 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89802422 WI577-00BU-MB
14,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンドルシルバーワイパー スペア交換方法
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89802422 WI577-00BU-MB 46233935 WI846-00BU-MB WI846-00BU-MB ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 46233935 ニューシルバーワイパ―(W)B CONDOR(山崎産業) 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする