スモークリン DS-1300

スモークリン DS-1300 CONDOR(山崎産業)
(1件のレビュー)

ダストボックスと兼用のスモーキングスタンド。

用途ホテル等のエントランスに 材質ボディ/スチールメラミン焼付、プレート/ステンレスヘアーライン仕上げ、灰皿ボトル/アルミアルマイト仕上げ、足ゴム/再生ポリ塩化ビニル(PVC)100% 寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ236×80 質量(kg)3.4 高さ(mm)605 容量(L)(灰皿ボトル)3、(ダストボックス)17 幅(Φmm)240 内容量1台
注意
※内容器はありません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89802727 DS-05C-ID-B ブラック
11,700
 
 
取扱い終了
89802736 DS-05C-ID-IV アイボリー
11,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89802736
2020-02-03
用途:
喫煙所にて使う
不動産業

ゴミ箱部分にかごのようなものがあるともっと良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする