ダストボックスファイ K-7038

ダストボックスファイ K-7038 CONDOR(山崎産業) ダストボックスファイ K-7038 CONDOR(山崎産業)

大型商業施設などに便利な、投入口の広い大容量タイプ。
内容器付でゴミの回収が簡単。

容量(L)93 材質ボディ・内容器/スチールアクリル焼付 幅(mm)700 寸法(mm)(内容器)656×306×500 質量(kg)27 アイボリー 高さ(mm)700 奥行(mm)380 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89803192 YD-55L-ID
74,400
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 600 / 税込 660
北海道地方 1 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 1 1,500 / 税込 1,650
離島 1 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする