CONDOR(山崎産業)
リサイクルトラッシュECO-50角穴蓋
蓋が選べる分別ダストボックス。しっかりと固定できる蓋ロックです。
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
06 128 035
注意
※ボディと蓋は別売です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
フタの種類
色
材質
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89805231
YW-133L-OP1-R
1台
オープン式
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89805256
YW-133L-OP1-Y
1台
オープン式
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
89805265
YW-133L-OP1-W
1台
オープン式
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
89805274
YW-133L-OP1-G
1台
オープン式
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
85440094
YW-133L-OP1-BL
1個
オープン式
ブルー
本体:再生PP100%、投入口:PP
フタ
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
89805247
YW-133L-OP1-GR
1台
-
-
再生ポリプロピレン(PP)100%、投入口/ポリプロピレン(PP)
蓋
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リサイクルトラッシュECO
参考になった