CONDOR(山崎産業) CONDOR(山崎産業)の 日用品 CONDOR(山崎産業)の 洗濯用品 CONDOR(山崎産業)の 物干し/スタンド 物干しキューピー 物干しキューピー 注文コード 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 仕様折りたたみ 材質スチールクロームメッキ 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 C-45 C-60 幅(mm) 選択解除 520665 質量(kg) 選択解除 3.84.7 高さ(mm) 選択解除 805810 奥行(mm) 選択解除 905910 干す量 選択解除 タオル20枚タオル28枚 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89806805 C-45 520 3.8 810 910 タオル20枚 ¥8,000 取扱い終了 89806814 C-60 665 4.7 805 905 タオル28枚 ¥9,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗濯用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Quick Lock ドアに掛けて干せる物干し 2段 ホワイト リブプラス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ Quick Lock 伸縮できる マルチラダーラック ホワイト リブプラス 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ブローおもし 積水樹脂商事 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ オールマイティ物干し 本宏製作所 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ EVA半透明タオルストッカー アストロ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 敷布団収納バッグ クリア アストロ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 羽毛布団収納バッグ クリア アストロ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 衣類収納バッグ クリア アストロ 税込¥1,033 ¥939 バスケットへ 伸縮タオル干し アイリスオーヤマ 税込¥3,298 ¥2,998 スタンド物干し E20DX ライトブルー サワフジ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ブラック 山崎実業 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ 折り畳み伸縮物干し2段ハンガー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥3,960 ¥3,600 バスケットへ 吸盤フック右へ60度 大一鋼業 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 室内物干しサッシ用 固定タイプ 大一鋼業 税込¥329 ¥299 バスケットへ アライール ジーンズ&小物干し サワフジ 税込¥768 ¥698 バスケットへ ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,970 ¥2,700 バスケットへ ウォール衣類ハンガー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥2,530 ¥2,300 バスケットへ ウォール衣類ハンガー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥2,530 ¥2,300 バスケットへ PTハンガー41cm 10P ヒラノトレーディング 税込¥307 ¥279 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品洗濯用品物干し/スタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります 洗濯バサミ 洗濯ハンガー 物干し/スタンド ランドリーバスケット/洗濯かご 洗濯ネット ランドリーラック ふとんたたき 洗濯板 その他洗濯用品 シェアする マイページ 最近見た商品