エスゾール

エスゾール エステー
(4件のレビュー)

ロングセラーの殺蛆防臭剤。原液のまま、または5~10倍に薄めて散布します。

成分有効成分:オルトジクロロベンゼンを100g中、12.0g含有する 適合害虫 中栓穴あきタイプ 内容量1個(550g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89832531 -
330
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89832531
2020-05-21
用途:
ちょうバエ駆除

効果てきめん。ちょうバエがいなくなります。二週間に一回程度で再発を防げています。匂いはいわゆるクレオソートの様な刺激あり。

対象商品:
89832531
2019-04-14
用途:
ボットン便所の消毒ハエ避け。 山羊が下痢の際のコクシジウムの消毒。
福住ミニヤギパスチャー 様 (農・林・水産業)

コクシジウムやクリプトストリジウムは、トリトラズリル含有の消毒薬でないと効力がありません。バ○○う○○しをつかっていましたが、大量に必要なので安価で助かっております。バ○○さん、ごめんなさい。使い勝手は、バ○○さんの方が勝ちです。

対象商品:
89832531
2018-03-06
用途:
トイレと下水枡の小蠅駆除
アミューズホーム 様 (不動産業)

ドラッグストア(マツモトキヨシ)では取り扱っておらず、急に必要になったので困っていた時に「困った時はモノタロウ」の手があると思いつき検索したらヒットして夕方注文して翌日午前中に配達されて助かりました。暖かくなる時期に暫く使用して効果を検証してみる予定。

対象商品:
89832531
2017-06-21
用途:
簡易排水口へ

雨水を利用した農機具等の泥を落とすために作った水屋の排水口から這い上がってくるウジやぼうふらを退治するために使用していますが、もう少し臭いを抑えられればいいのですが、今の所この商品に勝る物はないと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする