エリエールトイレット長持ち

エリエールトイレット長持ち エリエール
(32件のレビュー)

柔軟剤技術の改良で、ふっくらやわらかな肌ざわり
パルプ100%
天然ハーブオイル配合。リラックス感のある香り
12ロールで18ロール分の長さ

使用場所トイレ 材質フレッシュパルプ100% シリーズエリエール 内容量1パック(12ロール)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89832933 723931 シングル 90
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
89832942 723932 ダブル 45
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89832933
2020-08-13
用途:
トイレに使用
その他業種

このトイレットペーパーは長巻なのでペーパーホルダーに入るか心配でしたが、ぴったり入りました。長巻なのでペーパーの交換間隔が長くなったので助かります。

対象商品:
89832942
2020-07-27
用途:
自宅内での使用
その他業種

1.5倍の長さは近所の店舗にはないので助かります。

取り換え回数が少なくて済むので重宝しています。

対象商品:
89832942
2020-07-04
用途:
普段使い
不動産業

1.5倍巻いてあるので、交換頻度が減ってとても良いです。定期的に買い足すものなので、あと少しで送料無料な時などに、金額調整で購入するのにもちょうどいいです。

対象商品:
89832942
2020-07-20
用途:
トイレ
サービス業

品質が良く、安心。使い慣れている商品です。迅速に届けて頂けて感謝。

対象商品:
89832942
2020-02-28
用途:
大きくて持つのが面倒だから頼んだだけ
製造業

一部で根拠不明の品薄説が流れているようだが全く根拠のないデマである。
確かにトイレットペーパーとティッシュペーパは去年から品薄気味であったが、それはインバウンドによるホテル需要の増加のためでありコロナウイルス問題で来日客が減っている状況で品薄なんてありえない。
直ぐに市場に普通に出てくるはず、それを阻害しているのは転売目的の大量外とデマに踊らされた一般人によるものである。
しっかりと冷静になって行動してもらいたい。
ここでもマスクもアルコール殺菌剤もない状態が慢性化して、その上ティッシュやトイレットペーパーまで欠品するとは情けない話である。

4人が参考にしています
2020-04-08
用途:
会社のトイレで使用しています

香りもよく、巻が多いので長持ちし交換回数が少なくて便利です。
いつも会社で使っているのに、この度のペーパー不足で梱単位で購入できなくなってしまったのが少しつらいです。品質は大満足。

対象商品:
89832942
2020-04-23
用途:
普段使い
不動産業

肌触りもよく、12ロールタイプなので、数量的にも使い勝手がいい商品です

対象商品:
89832942
2020-03-13
用途:
事務所の備蓄の為に。
製造業

香り付きで12ロール、お値段も妥当ですぐ届きたいへん満足しております。
自宅周辺では相変わらず商品が入荷されないので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする