クックパー クッキングシート

クックパー クッキングシート - 旭化成ホームプロダクツクックパー クッキングシート - 旭化成ホームプロダクツクックパー クッキングシート - 旭化成ホームプロダクツクックパー クッキングシート - 旭化成ホームプロダクツクックパー クッキングシート - 旭化成ホームプロダクツクックパー クッキングシート - 旭化成ホームプロダクツクックパー クッキングシート - 旭化成ホームプロダクツクックパー クッキングシート - 旭化成ホームプロダクツ
(5件のレビュー)

両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。
料理がくっつかずにサラッとはがせます。
油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。
オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。
耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。
新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。
さらに使いやすくなりました。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8983859425cm×5m1本シリコーン樹脂加工耐油紙Mサイズ255
オープン
329
362(税込)
当日出荷
8983858530cm×2.5m1本シリコーン樹脂加工耐油紙Lサイズ302.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
8983857630cm×5m1本シリコーン樹脂加工耐油紙Lサイズ305
オープン
359
395(税込)
当日出荷
8886088633cm×20m1本シリコーン樹脂加工耐油紙業務用サイズ3320
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
41565659-1個(15m)-L3015
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88860886
2023-05-01
用途: 調理用
北部丸一株式会社卸売・小売業

分厚くてよいです。ただちょっとお値段がはるのが難点です

対象商品 : 89838594
2021-03-21
用途: パンやピザ焼きに最適
いなかめし和郷飲食業

パンやピザ、クッキー等の焼き作業に最適
その他焼魚にも使用してます。通常オーブンでの使用に困る事がありません。

対象商品 : 88860886
2020-03-09
用途: 自身の料理
サービス業

スーパー等の一般品は、ロールの長さがあまりなかったり、幅も短いものが多く、双方を満たす商品として購入しました。
予想通り使い勝手も良いので、とても重宝しています。

対象商品 : 88860886
2018-08-10
用途: 卵焼き・蒸しパン他
医療・福祉・介護関連業

一回に100人分を調理するので、大きめのバットでオーブンを使うことが頻回にあります。このクッキングシートを使うことで、後片付けも簡単で調理員の作業効率アップにつながります。

対象商品 : 89838585
2017-03-08
用途: 蒸気オープンの敷物
医療・福祉・介護関連業

破れなくて、焦げにくくて、使いやすいです。切れ味もいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする