クリネックスシスティ

クリネックスシスティ 日本製紙クレシア
(2件のレビュー)

こだわりに小花柄をかわいらしくあしらったプリティ・ロマンティックなシスティ。
使いはじめから剥がし易くスムーズな使い勝手を基本から見直しました。
マイクロエンボスのやわらか品質。
レジ袋を削減するエコ取っ手つき。

タイプダブル 使用場所トイレ 長さ(m)40 材質フレッシュパルプ100% シリーズクリネックス 内容量1パック(4ロール)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89839337 ダブル リラックズブルー
330
 
 
取扱い終了
89839346 ダブル ハピネピンク
330
 
 
取扱い終了
61089884 ダブル シックエレガント
330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89839337 ダブル 13415397 - - クリネックス システィ 日本製紙クレシア 13415397 クリネックス システィ 日本製紙クレシア 1袋(4個) 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89839346 ダブル 13415388 - - クリネックス システィ 日本製紙クレシア 13415388 クリネックス システィ 日本製紙クレシア 1袋(4個) 429 税込472 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89839337
2021-05-25
用途:
来客用のトイレ用
林田総合保険事務所 様 (金融・保険業)

品質は良く研究された紙質絵柄も派手ではなく上品な一品

2019-02-12
用途:
トイレ

値段は高いですが品質は良いです。40mの長さも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする