再生紙100%。専用芯必要の紙管なしトイレットペーパー65メートル巻き2枚重ね。
タイプダブル
使用場所トイレ
種別芯なし(細穴)
長さ(m)65
材質再生紙
幅(mm)114
色ホワイト
香り無香料
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
内容量1パック(6個)
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-02-12
- 用途:
- なかなか芯なしのダブルが無くて困っていた
有限会社小林トラクター整備工場 様
(製造業)
芯なしは、コアレス さすがです!!
さらにダブルのコアレス、なかなか販売しておりません!!
助かります
- 対象商品:
- 89840152
2017-01-21
- 用途:
- トイレットペーパーとして
宗教法人文殊仙寺 様
(サービス業)
よくよく検討して注文したはずがまたも間違えた!ワンタッチコアレスと間違えて細い穴で対応パーツが(細芯)なくていよいよ困った
ダブルワンタッチ商品増やしてほしい。品薄とかんじるのはわたしだけ?
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。