コンバットハンター
ゴキブリが好む酵母を配合した新処方を採用。従来処方に比べゴキブリの食いつきが約20%アップ。誘引範囲も約2倍になりました。
薬剤に対する抵抗力がついたゴキブリにも、その日から効果を発揮。
コンバットのえさ(ベイト剤)を食べたゴキブリはもちろん、そのフンや死骸を食べたゴキブリも効果を発揮、だから巣ごと退治できます。
薬剤に触れない安心容器。
用途ゴキブリの駆除
有効期間約6ヵ月
区分防除用医薬部外品
シリーズコンバット
有効成分フィプロニル
適合害虫ゴキブリ
利用場所屋内
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
内容量1個(12個)
虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 89840974
2018-06-20
- 用途:
- ゴキブリの出そうな箇所に設置
毎年 同じ様な場所に設置してますので、時期が来ると新しいものと取り替えてます。先日 ダンゴムシが沢山集まって死んでいたので効き目はゴキブリだけではないのかと思い、古い日付のコンバットも捨てないで植木鉢の傍などに置いておくことにしました。
1人が参考にしています
2016-10-09
- 用途:
- 害虫防除
粘着シートが底に貼ってあるので便利だが、
しっかり貼り付くように上から抑えると
容器がたわんで、中の餌が割れて転がり出てくることがあります。
戻しても固定されず出てきてしまうので、もう使えなくなって
新しい物に替えなければいけません。
容器がやわらかすぎるのでは無いかと思います。