どこでもベープ蚊取り60日セットブルー
|
(3件のレビュー)
電池・薬剤の取替えなしで60日間(1日8時間使用時)。コンセント不要の電池式蚊取りで、タテにもヨコにも置ける使いやすさ。音が静かな高性能ファンで薬剤を効率拡散。暗闇でも視認性の高いパイロットランプ付き。拡散に熱を使わないので、器具や器具周辺も安心・清潔。装着簡単な60日薬剤カートリッジ(電池内蔵)1個付き。
交換目安60日
適合害虫蚊
トラスコ品番494-5794
区分防除用医薬部外品
シリーズどこでもベープ
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1個