富士通 富士通の 照明 富士通の 蛍光灯 富士通の 点灯管(グロースタータ) 富士通グロー球FG-1E 富士通グロー球FG-1E 注文コード (1件のレビュー) 10-30W用グロースターター 口金E17/20 質量(g)12 使用電圧(V)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×17 管長(mm)40±2 形名E形 動作回数(回)6000 内容量1パック(2個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FB223 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 89870961 FB223 ¥160 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 税込¥1,868~ ¥1,698~ FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 エコリカ 税込¥6,268 ¥5,698 FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタル 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ コンパクト形蛍光灯 東京メタル 税込¥1,648~ ¥1,498~ 直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 税込¥1,099 ¥999 直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 税込¥1,208 ¥1,098 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯点灯管(グロースタータ) 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 89870961 2023-06-07 用途: 共用部の電気交換時 株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業) 共用部の蛍光灯交換時に大変重宝しています。量が多く頼めるのも満足です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品