富士通ライト

富士通ライト 富士通
(4件のレビュー)

シンプルなデザインの懐中電灯。
お得な電池付です。

材質(本体)PP製 レッド 付属品マンガン乾電池・黒2個付 外径(Φmm)62 使用電球2.5V 0.5Aクリプトン球(当社品FB207) 照度(Lx)約1,000(1m前方の最大照度) 材質(レンズ)AS製 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89871004 N1211FX―R(H) 単1形2個使用 175
オープン
 
 
取扱い終了
89871013 N2211FX―R(H) 単2形2個使用 165
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89871004
2022-01-06
用途:
夜のトイレへの廊下歩きに
教育・研究機関

安いことが良いことでしょう。夜トイレに行く時に使用しています。LED式ではまぶしくて目が覚めてしまいますが、電球式は目に優しく、直ぐに眠りにつけます。今となっては貴重な製品です。スイッチの接触に不安定さが有り、電池の電圧が1.5Vを下回ると、明暗の変化が出ることがあります。そのような時は電球と本体の間のネジを緩めて締め直します。だいたい1.2Vぐらいまでは使用しています。この電圧になると屋外での使用は無理ですが、室内の廊下歩きは問題ありません。購入してから電池交換3巡目ですが、故障はありません。室内使用では特にアルカリ電池を用いる必要性は感じません。マンガン電池の方が軽量で使い勝手は良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
89871004
2022-04-05
用途:
非常時のライトとして
医療・福祉・介護関連業

LED全盛の昨今だからこそ、クラシックなデザインのこの製品。
乾電池付きなのもイイですね。

1人が参考にしています
対象商品:
89871004
2017-06-14
用途:
各部屋に、非常用として、置く為。

各部屋に、置く為、数が、要りました。値段的にも、数量的にも、価格が安くて、用意でき、そろえられました。明るく普通の懐中電灯です。メーカーも富士通です。ただ、赤い持ち手の部分が、プラスチック材質みたいです。落とした時、赤いプラスチック持ち手が、その部分が、簡単に割れてしまいそうな気がします。(唯一1点、それくらいです)

1人が参考にしています
対象商品:
89871013
2017-02-05
用途:
工場で使用

もっと安いライトもあるが、電池もついていて製造元もしっかりしていることを考慮するとこれが一番安価かもしれない。これはいいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする