路面標示サインマークテープ

路面標示サインマークテープ - 日本緑十字社路面標示サインマークテープ - 日本緑十字社路面標示サインマークテープ - 日本緑十字社
材質熱可塑性エラストマー厚さ(mm)1.5取付方式地面貼り付け内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
質量(g)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89880497RHM-1とまれ814-9224770103001
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
89880506RHM-2とまれ814-9225430103002
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89880515RHM-3-814-9226595103003
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする