こんなお得な商品も!

立て看板 工事用
モノタロウ
¥5,798
税込¥6,378
(7)
文字内容お願い ご迷惑をおかけして居ります 工事中ご協力をお願いいたします
材質スチール
仕様片面、鉄枠付
トラスコ品番814-9525
寸法(mm)(板面)1400×550
質量(kg)5
日本緑十字社品番129019
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
安全標識 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09