リスクアセスメントKYボード

リスクアセスメントKYボード - 日本緑十字社
(2件のレビュー)
文字内容リスクアセスメント KY活動材質スチール(ホワイトボード)仕様マーカーペン(黒)、ラーフル付、受け皿なし寸法(mm)450×600×13質量(kg)2.3日本緑十字社品番376001内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89912602RA-B
16,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89912602
2020-12-24
用途: ポンプオーバーホール工事
菱井商事株式会社卸売・小売業

書きやすく感じました。改善点は特に思いつきません。

対象商品 : 89912602
2019-04-25
用途: 弱電設備工事時
運輸・通信業

大きさも手ごろで使いやすいし持ち運びに便利です。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする