エイテック(ATEC)
プレインベア PV-F シリーズ ステンレス製 (フランジタイプ 下向き専用)
フランジタイプのプレインベアです。
重量物をわずかな力で搬送したい、コンベアのレイアウト変更などお悩みの方は、プレインベアをお使いください。
エイテックのプレインベアが、解決いたします。
仕様
下向き専用
材質
(ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS440C
カバー
A2017
タイプ
フランジタイプ(下向き用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
負荷容量
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89875466
PV160FMS
856-0320
1568N(160kgf)
513
¥
38,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89875475
PV260FMS
856-0321
2548N(260kgf)
912
¥
48,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください