曜日別特売

プラ束 宝生 受座タイプ

プラ束 宝生 受座タイプ - フクビ化学プラ束 宝生 受座タイプ - フクビ化学プラ束 宝生 受座タイプ - フクビ化学プラ束 宝生 受座タイプ - フクビ化学プラ束 宝生 受座タイプ - フクビ化学プラ束 宝生 受座タイプ - フクビ化学プラ束 宝生 受座タイプ - フクビ化学プラ束 宝生 受座タイプ - フクビ化学
(1件のレビュー)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。

注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※クレゾール及びレゾルシノールなどの薬品が付着しないようにしてください。
※一般の居室床と荷重条件の異なる仕様の場合は「プラ束宝生」の本数を増やすなどの補強を行ってください。
※屋外では使用しないでください。
※直射日光があたる可能性のある場所には、施工しないでください。
※最大荷重強度値は最大L寸法時の測定値であり、保証値ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
高さ調整範囲(mm)
最大荷重(kN)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19372237210P1箱(30個)138~21515.41専用治具
48,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19372255290P1箱(30個)208~29513.52専用治具
55,800
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89916897430P1個280~43516.11-
2,080
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
89916906560P1個405~57017.09-
2,560
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
19372273700P1箱(30個)418~71015.26専用治具
96,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89916897
2015-02-20
用途: 雪囲い

ロックがワンタッチでいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする