自動冷温ドリンクホルダー カー・フェテリアⅡ
カー・フェテリアは純正ドリンクホルダー、市販のドリンクホルダーに置くだけ。ドリンクホルダーの深さで調整できる、ドリンクホルダーアダプター3個装備。
電源はシガーソケット。
スイッチ切り替えで、冷・温自由自在。
便利な専用マグカップ付き。
性能冷→外気温より-18℃、温→最大55℃
材質(本体)ABS樹脂+アルミ、(マグカップ)ステンレス+シリコンラバー+蓋部PP、(ドリンクホルダーアダプター)ABS樹脂
質量(g)936、マグカップ/120(蓋含む)
電源(V)DC12
使用温度範囲0℃~50℃
本体質量(g)440
消費電力冷2.5A/温2A(12V)
パッケージサイズ(mm)H215×W310×D100
本体寸法W8.5cm×D12.3cm×H8cm
電源コード(cm)55
内容量1個
注意
※ドリンクホルダーの形状によっては取付け出来ない場合がございます。※シガーソケットの形状のよっては取付け出来ない場合がございます。
※外気温が18℃以下でも凍らせる事は出来ません。